pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW770-061A-16 PERF.PURO 32W 40K LKM 30? NE

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163230430

Codice prodotto

EOW770-061A-16

Cod. produttore

770-061A-16

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4005 lm

Flusso luminoso:

4500...4500 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

110 mm

Adatto per lampade di potenza:

32...32 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

84 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

92 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore per binari elettrificati trifase LKM, progettato per LED COB ad alta efficienza. Applicabili ottiche professionali per una varietà di fasci luminosi differenti e accessori ottici per migliorare il comfort visivo. Il proiettore è comprensivo diadattatore. Colore: nero. LED 4500lm 32W 4000K CRI85 30°. Corpo: Alluminio pressofuso. Finiture: Verniciato poliestere. Riflettore: Termoplastico metallizzato a specchio. Dissipazione Termica: Passiva. Tipologie Di Montaggio: A binario trifase LKM. Orientamento: Orientamento di 355° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto. Distribuzione Della Luce: Simmetrica. Emissione: Diretta. Fascio Luminoso: 30°. Note: Frangiluce alveolare cod. 28-3959-30 (utilizzare insieme a snoot cod. 28-3957-30). Vetro temprato trasparente cod. 28-3958-58 (utilizzare insieme a snoot cod. 28-3957-30). Ottiche da 17°, 55° (metallizzate a specchio) e 70° (in bianco) disponibili su richiesta.