pagina iniziale
in esaurimento

ELCOM SRL - EOW2400-10-31 DJ 1LED BI 1W 100LM W 350MA 30K

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8019163114310

Codice prodotto

EOW2400-10-31

Cod. produttore

2400-10-31

Produttore

EOW

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP44

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Diametro esterno:

26 mm

Altezza/profondità di installazione:

41 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Necessita dell’alimentatore Led driver cod. 91-02392. (Da ordinare separatamente).