pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW238-250BN-21 RA8 DIXIT 30K S/DRIVER MAX12W IP44 26?BI - 238-250BN-21

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163177650

Codice prodotto

EOW238-250BN-21

Cod. produttore

238-250BN-21

Produttore

EOW

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1447...0 lm

Diametro esterno:

80 mm

Altezza di installazione:

74...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 8 DIXIT LED 3000K IP44 CRI 80 - Incasso fisso da soffitto per luce d'accento, progettato per LED COB di ultima generazione, caratterizzato da ridotta profondità di incasso. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP44. Basso livello di abbagliamento: UGR < 19. Corpo : Alluminio pressofuso. Riflettore : Termoplastico metallizzato a specchio. Schermo di Chiusura : Policarbonato trasparente. LED COB 12W 1447lm 3000K CRI80. Colore: Bianco mat.