ELCOM SRL - EOW2020-S00L30 KIT 2020 SATINATO ALL. L=3000MM - 2020-S00L30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo vuoto
Con lampada inclusa - no
Colore del corpo - Nero
Materiale - Alluminio
Materiale della copertura - Plastica opaca/satinata
Confezione
1 PZ
EAN
8052278927949
Codice prodotto
EOW2020-S00L30
Cod. produttore
2020-S00L30
Produttore
EOW
Tipologia:
Tubo vuoto
Con lampada inclusa:
no
Colore del corpo:
Nero
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Larghezza:
20 mm
Altezza/profondità:
20 mm
Lunghezza:
3000 mm