pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2020-O00L40 KIT 2020 OPALE ALL. L=4000MM - 2020-O00L40

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW2020-O00L40 KIT 2020 OPALE ALL. L=4000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278927833

Codice prodotto

EOW2020-O00L40

Cod. produttore

2020-O00L40

Produttore

EOW

KIT PROLINE 2020. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato ANGOLARE (fascio luce 45°) Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Profilo in alluminio completo di testate di chiusura. Lunghezza barre disponibile 4m. Finitura: Alluminio anodizzato.