pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2020-O00L20 KIT 2020 OPALE ALL. L=2000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW2020-O00L20 KIT 2020 OPALE ALL. L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278927819

Codice prodotto

EOW2020-O00L20

Cod. produttore

2020-O00L20

Produttore

EOW

KIT PROLINE 2020. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato ANGOLARE (fascio luce 45°) Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Profilo in alluminio completo di testate di chiusura. Lunghezza barre disponibile 2m. Finitura: Alluminio anodizzato.