ELCOM SRL - EOW2020-O00L10 KIT 2020 OPALE ALL. L=1000MM - 2020-O00L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052278927802
Codice prodotto
EOW2020-O00L10
Cod. produttore
2020-O00L10
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP44
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
1000 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
20 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
20 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


