ELCOM SRL - EOW1912-S00L30 KIT 1912 SATINATO ALL. L=3000MM - 1912-S00L30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - no
Colore del corpo - Alluminio
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8052278922821
Codice prodotto
EOW1912-S00L30
Cod. produttore
1912-S00L30
Produttore
EOW
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Larghezza:
19 mm
Altezza/profondità:
12 mm
Lunghezza:
3000 mm


