pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW15513 PAN 300X300 PLAFONE B.N. 24W+ALI - 15513

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640805693

Codice prodotto

EOW15513

Cod. produttore

15513

Produttore

EOW

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

74.16...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1780...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

300 mm

Altezza/profondità:

36 mm

Lunghezza:

300 mm

LED PANEL SQUARED-PLAFONE. Corpo: in alluminio bianco. Diffusore: ottica diffusa. LED: Tecnologia LED. Watt: 24W. Cablaggio: alimentatore 220-240V. CRI: CRI 85. Lumen nominali: 4000k-1780 lm.