pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14402-L20 PROFILO 4240 ALL. L=2000MM - 14402-L20

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per configurazione lineare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058130008856

Codice prodotto

EOW14402-L20

Cod. produttore

14402-L20

Produttore

EOW

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Larghezza:

42.8 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

40.5 mm

PROLINE 4240. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato trasparente o opalino resistente ai raggi UV. Profilo in alluminio completo di tappi di chiusura e molle da incasso. Finitura: Alluminio anodizzato. L: 2000mm.