ELCOM SRL - EOW14344-01L40 PROFILO 6635 BIANCO L=4000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8052278931199
Codice prodotto
EOW14344-01L40
Cod. produttore
14344-01L40
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP44
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Lunghezza:
4000 mm
Larghezza:
66 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
III
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
32 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



