ELCOM SRL - EOW14344-01L30 PROFILO 6635 BIANCO L=3000MM - 14344-01L30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per configurazione lineare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052278931182
Codice prodotto
EOW14344-01L30
Cod. produttore
14344-01L30
Produttore
EOW
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Larghezza:
66 mm
Lunghezza:
3000 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
35 mm



