pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14285-L30 PROFILO 1508 ALL. L=3000MM - 14285-L30

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14285-L30 PROFILO 1508 ALL. L=3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278920162

Codice prodotto

EOW14285-L30

Cod. produttore

14285-L30

Produttore

EOW

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Larghezza:

15 mm

Altezza/profondità:

8 mm

Lunghezza:

3000 mm

PROLINE 1508. Caratteristiche: Micro profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato trasparente o opalino resistente ai raggi UV. Dimensione: 3000mm. Finitura: Alluminio anodizzato.