pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14280-L20 PROFILO 3031 ALL. L=2000MM - 14280-L20

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14280-L20 PROFILO 3031 ALL. L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278926539

Codice prodotto

EOW14280-L20

Cod. produttore

14280-L20

Produttore

EOW

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Lunghezza:

2000 mm

PROLINE 3031. Applicazioni: Applique con possibilità di luce a biemissione e mono emissione. Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Illuminazione di interni (ristoranti, hotel...). Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Profilo in alluminio completo di testate di chiusura. Lunghezza barre disponibile fino 2m. Finitura: Alluminio anodizzato.