ELCART DISTRIBUTION - ERT450961000 FP-108-1 /AC220/240 S1 ST
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Velocità di rotazione - 3000 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564134466
Codice prodotto
ERT450961000
Cod. produttore
450961000
Produttore
ERT
Frequenza di rete
50 Hz
Tensione nominale
230 V
Velocità di rotazione
3000 1/min
Altezza
120 mm
Larghezza
120 mm
Profondità
38 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 42 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM: 105