ELCART DISTRIBUTION - ERT450960000 FP-108AX/AC220/240 S1 SW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Velocità di rotazione - 2800 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564134398
Codice prodotto
ERT450960000
Cod. produttore
450960000
Produttore
ERT
Frequenza di rete
50 Hz
Tensione nominale
230 V
Velocità di rotazione
2800 1/min
Altezza
80 mm
Larghezza
80 mm
Profondità
25 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 80x80x25 mm. Per computer, strumenti, ali-mentatori, amplificatori, tele-visori, videogiochi, videoregi-stratori, ricetrasmittenti. •ELICA:poliestere termopl.•TEMP. LAV.: -20°C÷+80°C •FATT. RUMORE: 29 dB •GIRI MIN./RPM: 2800 •CFM:23