ELCART DISTRIBUTION - ERT300451000 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 4,5 AH - 300451000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)
Applicazione - Back-up/floating
Adatto a varie applicazioni - sì
Adatto per UPS - sì
Adatto per le telecomunicazioni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029564466673
Codice prodotto
ERT300451000
Cod. produttore
300451000
Produttore
ERT
Tipologia:
Piombo (cella a secco, AGM)
Applicazione:
Back-up/floating
Adatto a varie applicazioni:
sì
Adatto per UPS:
sì
Adatto per le telecomunicazioni:
sì
Tensione nominale:
6 V
20h capacità:
4.5 Ah
Connettore a innesto:
Faston 4.8
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza inclusi i poli:
107 mm
Peso:
0.72 kg