ELCART DISTRIBUTION - ERT300045300 NI-CD F 1,2V 7000MA CON TERMIN. - 300045300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nichel-cadmio
Tensione nominale - 1.2 V
Portata - 7000 mAh
Altra designazione - F
Altezza inclusi i poli - 91 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 kg CO₂eq
EAN
8029564109785
Codice prodotto
ERT300045300
Cod. produttore
300045300
Produttore
ERT
Tipologia:
Nichel-cadmio
Tensione nominale:
1.2 V
Portata:
7000 mAh
Altra designazione:
F
Altezza inclusi i poli:
91 mm
Diametro:
33 mm
Adatto per carica rapida:
sì
BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO F Per lampade d'emergenza, cinture per videocamere ed impieghi vari