ELCART DISTRIBUTION - ERT300030700 BATT.NI-CD SC 1,2V 2,0AH C-TERM. - 300030700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nichel-cadmio
Tensione nominale - 1.2 V
Portata - 2000 mAh
Altra designazione - SC
Altezza inclusi i poli - 43 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 kg CO₂eq
EAN
8029564109563
Codice prodotto
ERT300030700
Cod. produttore
300030700
Produttore
ERT
Tipologia:
Nichel-cadmio
Tensione nominale:
1.2 V
Portata:
2000 mAh
Altra designazione:
SC
Altezza inclusi i poli:
43 mm
Diametro:
23 mm
Adatto per carica rapida:
sì
Batteria ricaricabile Ni-Cd tipo SC, per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari.