pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300028400 NI-MH AAA 1.2V 600 MAH SEN.TERM - 300028400

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Micro

  • Tipologia - Idruro di nichel-metallo

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 600 mAh

  • Altra designazione - AAA

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8029564305538

Codice prodotto

ERT300028400

Cod. produttore

300028400

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Micro

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

600 mAh

Altra designazione:

AAA

Altezza inclusi i poli:

44.5 mm

Diametro:

10.5 mm

Adatto per carica rapida:

Batterie ricaricabili NI-MH ministilo (AAA-UM4), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per telefoni cellulari, telecomandi TV, walkman e impieghi vari