ELCART DISTRIBUTION - ERT300027700 NI-MH 2/3 STILO 1,2V 600MA C.TERM - 300027700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale - 1.2 V
Portata - 600 mAh
Altra designazione - Altro
Altezza inclusi i poli - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564109389
Codice prodotto
ERT300027700
Cod. produttore
300027700
Produttore
ERT
Tipologia:
Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale:
1.2 V
Portata:
600 mAh
Altra designazione:
Altro
Altezza inclusi i poli:
29 mm
Diametro:
14.5 mm
Adatto per carica rapida:
sì
Batteria ricaricabile Ni-Mh 2/3 stilo AA, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per telefoni cordless, antifurti e impieghi vari.