pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300027400 BATT.NI-MH AAA 1,2V 1000MAH CONS - 300027400

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Micro

  • Tipologia - Idruro di nichel-metallo

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 1000 mAh

  • Altra designazione - AAA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564597490

Codice prodotto

ERT300027400

Cod. produttore

300027400

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Micro

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

1000 mAh

Altra designazione:

AAA

Altezza inclusi i poli:

44.5 mm

Diametro:

10.5 mm

Adatto per carica rapida:

Batterie ricaricabili NI-MH ministilo (AAA-UM4), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per telefoni cellulari, telecomandi TV, walkman e impieghi vari