pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300024000 NI-MH STILO 1.2V 1800MAH SE.TERMI - 300024000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mignon

  • Tipologia - Idruro di nichel-metallo

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 1800 mAh

  • Altra designazione - AA

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8029564464594

Codice prodotto

ERT300024000

Cod. produttore

300024000

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Mignon

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

1800 mAh

Altra designazione:

AA

Altezza inclusi i poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Adatto per carica rapida:

Batterie ricaricabili Ni-Mh a stilo (AA-UM3), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasimettenti, terminali portatili, ecc.