ELCART DISTRIBUTION - ERT199201000 STRISCIA LED 4,8W/M BLU 12V IP20 - 199201000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Striscia
Lampada - LED non sostituibile
Numero di lampade per metro - 60
Potenza della lampada al metro - 4.8 W
Flusso luminoso al metro - 48 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564396185
Codice prodotto
ERT199201000
Cod. produttore
199201000
Produttore
ERT
Modello:
Striscia
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di lampade per metro:
60
Potenza della lampada al metro:
4.8 W
Flusso luminoso al metro:
48 lm
Tensione della lampada:
12...12 V
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore della luce:
Blu
Larghezza:
8 mm
Altezza / Profondità:
2.4 mm
Lunghezza:
5000 mm
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Autoadesivo:
sì