ELCART DISTRIBUTION - ERT199102700 STRISCIA LED 14,4W/M RGB 12V IP20 - 199102700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 60
Potenza della lampada per metro - 14.4 W
Flusso luminoso al metro - 370 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564394020
Codice prodotto
ERT199102700
Cod. produttore
199102700
Produttore
ERT
Tipologia:
Nastro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
60
Potenza della lampada per metro:
14.4 W
Flusso luminoso al metro:
370 lm
Massima tensione di lavoro:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore luce:
RGB
Larghezza:
10 mm
Altezza/profondità:
2.4 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
50 mm
Lunghezza totale:
5 m
Autoadesivo:
sì



