ELCART DISTRIBUTION - ERT132502200 ALIMENT. SWITCHING 75W 24V 1 OUT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A
A prova di corto-circuito - sì
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564346494
Codice prodotto
ERT132502200
Cod. produttore
132502200
Produttore
ERT
Tipo di tensione di alimentazione
AC / DC
Tensione di uscita 1
24...24 V
Max. corrente di uscita 1
2.5 A
A prova di corto-circuito
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz
85...264 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz
85...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC
120...370 V
Potenza di uscita
60 W
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida
no
Installabile a parete
sì
Adatto per montaggio modulare
no
Montaggio diretto possibile
sì
Larghezza
97 mm
Altezza
38 mm
Profondità
159 mm
Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Adatto ad alimentare anche le strisce a LED flessibili.