ELCART DISTRIBUTION - ERT131630000 INVERTER 800W / 12VCC / 220VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 230...230 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 10...15 V
A prova di corto-circuito - sì
Potenza di uscita - 800 W
Confezione
1 PZ
EAN
8029564209638
Codice prodotto
ERT131630000
Cod. produttore
131630000
Produttore
ERT
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
230...230 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
10...15 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
800 W
Larghezza:
200 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
280 mm