ELCART DISTRIBUTION - ERT130024500 ALIMENT.SWITCH.USC.3-12VCC 1000MA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 100...240 V
Tensione di uscita - 3...12 V
Corrente di uscita - 1000 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
5 PZ
EAN
8029564462934
Codice prodotto
ERT130024500
Cod. produttore
130024500
Produttore
ERT
Tensione di ingresso
100...240 V
Tensione di uscita
3...12 V
Corrente di uscita
1000 mA
Tipo di tensione di uscita
DC
Collegamento
Spina(maschio)
Metodo di montaggio
Presa
Alimentatore multitensione 12W, si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza. Corredato di: -Presa USB; -Pr. alim. 0,75x2,35 mm; -Pr. alim. 1,35x3,5 mm; -Pr. alim. 1,5x5,5 mm; -Pr. alim. 1,7x4,0 mm; -Pr. alim. 2,1x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC / 1000mA • DIMENS.: 75x43x32mm • PESO: 170gr. • Kit spinotti Mini e Micro USB opzionale