ELCART DISTRIBUTION - ERT020121000 POTENZ. 0,25W LIN. S.I. 2,2 KOHM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 2200 Ohm
Potenza assorbita - 0.25 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449071564784
Codice prodotto
ERT020121000
Cod. produttore
020121000
Produttore
ERT
Resistenza
2200 Ohm
Potenza assorbita
0.25 W
Potenziometro lineare a strato di carbone, senza interruttore • Max potenza a 40°C: 0,25W • Tolleranza: ±20% • Albero in nylon Ø 6mm • Terminali per circuito stampato • Angolo di rotazione: 130°