Eglo - EGL99664 DECKENLEUCHTE E27 1 FLAMMIG SCHWARZ GOLD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Acciaio
Trattamento superficie (corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002759996642
Codice prodotto
EGL99664
Cod. produttore
99664
Produttore
EGL
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Lampada
Lampada ad incandescenza
Portalampada
E27
Materiale (del corpo)
Acciaio
Trattamento superficie (corpo)
Altri
Colore del corpo
Altri
Materiale del diffusore
Altri
Tensione nominale
220...240 V
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
Nessuno
Max prestazioni del sistema
40 W
Fattore di potenza
0
Altezza / Profondità
260 mm
Diametro esterno
450 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
Altri
Temperatura colore regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No