Eglo - EGL99053 LS/2 E27 SCHWARZ/SW-TRANSP.'BERREGAS'
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002759990534
Codice prodotto
EGL99053
Cod. produttore
99053
Produttore
EGL
Montaggio a parete
sì
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Adatto per montaggio incassato
no
Adatto per montaggio a parete
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Lampada
Lampada ad incandescenza
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
0
Portalampada
E27
Materiale (del corpo)
Acciaio
Trattamento superficie (corpo)
Altri
Colore del corpo
Altri
Materiale del diffusore
Altri
Tensione nominale
220...240 V
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015
Non richiesto
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
I
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
Nessuno
Adatto per lampade di potenza
80...80 W
Max prestazioni del sistema
80 W
Colore della luce
Blu
Temperatura di colore
0...0 K
Indice di resa cromatica
20-39
Fattore di potenza
0
Larghezza
110 mm
Altezza / Profondità
0 mm
Lunghezza
440 mm
Diametro esterno
0 mm
Lunghezza di incasso
0 mm
Larghezza di incasso
0 mm
Altezza/profondità di installazione
0 mm
Diametro di incasso
0 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
Altri
Temperatura colore regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No