EGLO - EGL98731 AL-WL/1 E27 SCHWARZ/WS 'PRATA VECCHIA' - 98731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002759987312
Codice prodotto
EGL98731
Cod. produttore
98731
Produttore
EGL
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
0
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Altri
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
I
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Adatto per lampade di potenza:
28...28 W
Max prestazioni del sistema:
28 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
0 lm
Colore della luce:
Blu
Indice di resa cromatica:
20-39
Fattore di potenza:
0
Larghezza:
0 mm
Altezza / Profondità:
260 mm
Lunghezza:
200 mm
Diametro esterno:
0 mm
Lunghezza di incasso:
0 mm
Larghezza di incasso:
0 mm
Altezza/profondità di installazione:
0 mm
Diametro di incasso:
0 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No