EGLO - EGL98524 HL/1 A190 SCHWARZ/GOLDFARBEN 'ALBARACCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Acciaio
Colore del corpo - Nero
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
9002759985240
Codice prodotto
EGL98524
Cod. produttore
98524
Produttore
EGL
Lampada:
Altri
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Max prestazioni del sistema:
40 W
Fattore di potenza:
0
Temperatura colore regolabile:
No
Altezza / Profondità:
1100 mm
Diametro:
190 mm