EGLO - EGL97541 LED-DL A570 WS M.KRISTALLEFFEKT 'GIRON- - 97541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002759975418
Codice prodotto
EGL97541
Cod. produttore
97541
Produttore
EGL
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Acciaio
Trattamento superficie (corpo):
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con fessure d'areazione:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Max prestazioni del sistema:
40 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4000 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...5000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
1
Altezza / Profondità:
75 mm
Diametro esterno:
570 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Multi-angolo del fascio:
No