pagina iniziale

EGLO - EGL94589 HL/1 E27 KUPFER/KLAR 'ROCAMAR' - 94589

copiacopia
EGLO - EGL94589 HL/1 E27 KUPFER/KLAR 'ROCAMAR'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Colore del corpo - Rame

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759945893

Codice prodotto

EGL94589

Cod. produttore

94589

Produttore

EGL

Lampada:

Altri

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Rame

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

Max prestazioni del sistema:

40 W

Fattore di potenza:

0

Temperatura colore regolabile:

No

Altezza / Profondità:

1100 mm

Diametro:

190 mm