pagina iniziale

EGLO - EGL94378 HL/3 CHROM/KLAR-WEISS 'LONCINO 1' - 94378

copiacopia
EGLO - EGL94378 HL/3 CHROM/KLAR-WEISS 'LONCINO 1'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale del diffusore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759943783

Codice prodotto

EGL94378

Cod. produttore

94378

Produttore

EGL

Lampada:

Altri

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del diffusore:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Max prestazioni del sistema:

180 W

Fattore di potenza:

0

Temperatura colore regolabile:

No

Larghezza:

150 mm

Altezza / Profondità:

1100 mm

Lunghezza:

745 mm