Eglo - EGL94326 STL/1 NUSS/SCHWARZ/TAUPE 'LANTADA'
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada ad incandescenza
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Numero di sorgenti luminose - 1
Confezione
1 PZ
EAN
9002759943264
Codice prodotto
EGL94326
Cod. produttore
94326
Produttore
EGL
Lampada
Lampada ad incandescenza
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
E27
Numero di sorgenti luminose
1
Materiale
Legno
Colore del corpo
Altri
Materiale del diffusore
Altri
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
230...230 V
Alimentazione
Non richiesto
Alimentatore incluso
no
Con l'interruttore
sì
Classe di protezione
II
Adatto per lampade di potenza
60...60 W
Max prestazioni del sistema
60 W
Fattore di potenza
0
Temperatura colore regolabile
No
Altezza / Profondità
1500 mm
Diametro
450 mm