Eglo - EGL93097 AL-WL AUFWARTS SCHWARZ 'ALORIA'
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002759930974
Codice prodotto
EGL93097
Cod. produttore
93097
Produttore
EGL
Montaggio a parete
sì
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Adatto per montaggio incassato
no
Adatto per montaggio a parete
sì
Lampada
Lampada ad incandescenza
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
0
Portalampada
E27
Materiale (del corpo)
Altri
Trattamento superficie (corpo)
Altri
Colore del corpo
Nero
Materiale del diffusore
Plastica, trasparente
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Non richiesto
Alimentatore incluso
no
Grado di protezione (IP)
IP44
Classe di protezione
I
Con rilevatore di movimento
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
Nessuno
Adatto per lampade di potenza
60...60 W
Max prestazioni del sistema
60 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
0 lm
Colore della luce
Blu
Indice di resa cromatica
20-39
Fattore di potenza
0
Larghezza
0 mm
Altezza / Profondità
225 mm
Lunghezza
170 mm
Diametro esterno
0 mm
Lunghezza di incasso
0 mm
Larghezza di incasso
0 mm
Altezza/profondità di installazione
0 mm
Diametro di incasso
0 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
Altri
Temperatura colore regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No