EGLO - EGL90305 HL/3 E27 NICKEL-MATT 'PINTO NERO' - 90305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Con lampada - no
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Acciaio
Colore del corpo - Nichel
Confezione
1 PZ
EAN
9002759903053
Codice prodotto
EGL90305
Cod. produttore
90305
Produttore
EGL
Lampada:
Altri
Con lampada:
no
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Nichel
Materiale del diffusore:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
Max prestazioni del sistema:
120 W
Fattore di potenza:
0
Temperatura colore regolabile:
No
Altezza / Profondità:
1100 mm
Lunghezza:
725 mm


