EGLO - EGL900245 AL-SOLAR WL M.SENSOR SCHWARZ 'BARACCONI' - 900245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Con lampada - sì
Portalampada - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9008606230006
Codice prodotto
EGL900245
Cod. produttore
900245
Produttore
EGL
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Altri
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP44
Con rilevatore di movimento:
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Colore della luce:
Bianco
Fattore di potenza:
0
Altezza / Profondità:
200 mm
Lunghezza:
90 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No