Eglo - EGL83279 AL-STL/1 M.SENSOR H-450 EDELST.'HELSINKI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 0
Portalampada - E27
Numero di sorgenti luminose - 0
Confezione
1 PZ
EAN
9002759832797
Codice prodotto
EGL83279
Cod. produttore
83279
Produttore
EGL
Lampada
Altri
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
0
Portalampada
E27
Numero di sorgenti luminose
0
Materiale
Acciaio Inox
Colore del corpo
Acciaio Inox
Materiale del diffusore
Plastica, trasparente
Tensione nominale
220...240 V
Con rilevatore di movimento
sì
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015
Non richiesto
Classe di protezione
I
Max prestazioni del sistema
12 W
Fattore di potenza
0
Temperatura colore regolabile
No
Larghezza
0 mm
Altezza / Profondità
450 mm
Lunghezza
0 mm
Diametro
75 mm