Eglo - EGL68121 LED-HL A2000 SCHWARZ 3000K 'PASTRENGO 3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Con lampada - sì
Portalampada - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
9002759681210
Codice prodotto
EGL68121
Cod. produttore
68121
Produttore
EGL
Lampada
Altri
Con lampada
sì
Portalampada
Altri
Materiale (del corpo)
Altri
Colore del corpo
Nero
Materiale del diffusore
Altri
Non dimmerabile
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
I
Fattore di potenza
0
Temperatura colore regolabile
No
Altezza / Profondità
3080 mm
Diametro
2000 mm