Eglo - EGL68088 HL/1 E27 A300 SCHWARZ 'SKOURA PRO'
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Acciaio
Colore del corpo - Nero
Materiale del diffusore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002759680886
Codice prodotto
EGL68088
Cod. produttore
68088
Produttore
EGL
Lampada
Altri
Portalampada
E27
Materiale (del corpo)
Acciaio
Colore del corpo
Nero
Materiale del diffusore
Altri
Tensione nominale
220...240 V
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
Max prestazioni del sistema
60 W
Fattore di potenza
0
Temperatura colore regolabile
No
Diametro
300 mm