EGLO - EGL67974 LED-AUFBAUSTRAHLER SW 18A^ 36W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Con lampada - sì
Portalampada - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002759679743
Codice prodotto
EGL67974
Cod. produttore
67974
Produttore
EGL
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Altri
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Altri
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
III
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Max prestazioni del sistema:
36 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3797.316 lm
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Fattore di potenza:
0
Altezza / Profondità:
293 mm
Diametro esterno:
122 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No