pagina iniziale

EGLO - EGL67662 LED-PANEL 1200X300 WS 4000K'SALOBRENA PR - 67662

copiacopia
EGLO - EGL67662 LED-PANEL 1200X300 WS 4000K'SALOBRENA PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 32 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4598 lm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759676629

Codice prodotto

EGL67662

Cod. produttore

67662

Produttore

EGL

Max prestazioni del sistema:

32 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4598 lm

Con lampada:

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

1200 mm

Materiale del diffusore:

Altri

Larghezza:

300 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

36 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Indice di resa cromatica:

80-89

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Multi-angolo del fascio:

No

Fattore di potenza:

1

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Temperatura colore regolabile:

No