Eglo - EGL67238 LED-BALKEN/3 SILBER 3000K 'DOBLAS'
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Con lampada - sì
Portalampada - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002759672386
Codice prodotto
EGL67238
Cod. produttore
67238
Produttore
EGL
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Lampada
Lampada ad incandescenza
Con lampada
sì
Portalampada
Altri
Materiale (del corpo)
Altri
Trattamento superficie (corpo)
Altri
Colore del corpo
Altri
Materiale del diffusore
Altri
Tensione nominale
220...240 V
Non dimmerabile
sì
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM3
Durata utile L70/B50 a 25 °C
50000 h
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
Nessuno
Colore della luce
Bianco
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0
Larghezza
65 mm
Altezza / Profondità
165 mm
Lunghezza
460 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No