EGLO - EGL63076 LED-HL A500 SW/OPAL 3000K 'PASTRENGO' - 63076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 30 W
Colore del corpo - Nero
Portalampada - Altri
Diametro - 500 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002759630768
Codice prodotto
EGL63076
Cod. produttore
63076
Produttore
EGL
Max prestazioni del sistema:
30 W
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
Altri
Diametro:
500 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
Altri
Dimmerabile DALI:
sì
Materiale del diffusore:
Altri
Dimmerazione DALI-2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile RF:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
80 mm
Altezza / Profondità:
2580 mm
Dimmerabile Zigbee:
sì
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0
Temperatura colore regolabile:
No