pagina iniziale

EGLO - EGL62714 AL-WL/2 GU10 ANTHRAZIT 'RIGA PRO' - 62714

copiacopia
EGLO - EGL62714 AL-WL/2 GU10 ANTHRAZIT 'RIGA PRO'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 70 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759627140

Codice prodotto

EGL62714

Cod. produttore

62714

Produttore

EGL

Max prestazioni del sistema:

70 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

65 mm

Materiale del diffusore:

Altri

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

200 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Multi-angolo del fascio:

No

Fattore di potenza:

0

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Temperatura colore regolabile:

No