EGLO - EGL61524 EINBAULEUCHTE/1 WEISS 'TERNI PRO' - 61524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Altri
Portalampada - GU10
Altezza/profondità di installazione - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002759615246
Codice prodotto
EGL61524
Cod. produttore
61524
Produttore
EGL
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
130 mm
Classe di protezione:
II
Lampada:
Altri
Diametro esterno:
92 mm
Altezza / Profondità:
125 mm
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza di incasso:
85 mm
Lunghezza di incasso:
85 mm
Fattore di potenza:
0
Temperatura colore regolabile:
No


