Eglo - EGL43133 HL/6 SCHWARZ/EICHE-OPTIK 'TOWNSHEND 5'
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Altri
Colore del corpo - Altri
Materiale del diffusore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002759431334
Codice prodotto
EGL43133
Cod. produttore
43133
Produttore
EGL
Lampada
Altri
Portalampada
E27
Materiale (del corpo)
Altri
Colore del corpo
Altri
Materiale del diffusore
Altri
Tensione nominale
220...240 V
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
I
Max prestazioni del sistema
360 W
Fattore di potenza
0
Temperatura colore regolabile
No
Larghezza
200 mm
Altezza / Profondità
1100 mm
Lunghezza
1000 mm